宝長久寛文作 二段目剪定鋸 替刃

宝長久寛文作 二段目剪定鋸 替刃 - 浅香工業宝長久寛文作 二段目剪定鋸 替刃 - 浅香工業
(1件のレビュー)

鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。刃長270mmタイプ二段目立て構造のスチール製剪定鋸替刃。

用途二段目剪定鋸270mm用替刃刃長(mm)270材質スチール全長(mm)325質量(g)85内容量1枚
注意
※替刃交換時プラスドライバー等の工具が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75271061153341
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75271061
2018-07-29
用途: 庭仕事
クリキロ造園建設業・工事業

ちょっと高いと思われるかもしれないが、持ちが良いので高くないです。むしろ安いです。素晴らしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする