浅香工業
金象印 最高級 刈込鋏
握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途
枝葉の刈り込み作業。
全長(mm)
690
刃長(mm)
195
刃渡り(mm)
180
切断能力(mm)
(生木)約15
材質
(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)
900
柄長さ(mm)
455
使用目的
刈り込み作業
切断対象
枝葉
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75271217
155177
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください