浅香工業
金象印 強力型 刈込鋏
握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します
切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です
用途
太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。
全長(mm)
660
刃長(mm)
165
刃渡り(mm)
140
切断能力(mm)
(生木)約20
材質
(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)
1
柄長さ(mm)
450
使用目的
切断、剪定作業
切断対象
切り落とした枝、太枝
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75271226
155214
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください