浅香工業
金象 鍛造草取鎌鋼付 1050柄付
頭部は鋼付を使用し切れ味が持続します。
草削り作業に最適です。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途
草削り作業。
全長(mm)
1200
材質
(頭部)スチール/(柄)天然木/(キャップ)樹脂
質量(g)
560
先幅(mm)
(頭部)110
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75271244
155405
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください