浅香工業
金象印 鍛造草取り鎌
頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です。
片手タイプの草削りです。
用途
草削り作業。
トラスコ品番
780-7961
材質
(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
全長(mm)
230
質量(g)
165
柄長さ(mm)
120
先幅(mm)
110
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75271253
155429
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください