宝長久 うす鎌

宝長久 うす鎌 - 浅香工業宝長久 うす鎌 - 浅香工業宝長久 うす鎌 - 浅香工業宝長久 うす鎌 - 浅香工業宝長久 うす鎌 - 浅香工業
(1件のレビュー)

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。

用途やわらかい草の刈り取り作業。刃長(mm)180刃渡り(mm)155柄長さ(mm)330全長(mm)385材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木質量(g)170内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75271271156330
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75271271
2016-11-30
用途: 除草作業に使用

比較的安価な物を希望し、他社品との比較のために購入しました。月1回位の使用で少ないのですがホームセンター等の安価な物は刃と柄の接続部分が弱いのでテスト的に使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする