曜日別特売

宝長久 鋼付 小鎌

宝長久 鋼付 小鎌 - 浅香工業宝長久 鋼付 小鎌 - 浅香工業宝長久 鋼付 小鎌 - 浅香工業宝長久 鋼付 小鎌 - 浅香工業宝長久 鋼付 小鎌 - 浅香工業

刃部は鋼付仕様の為、長切れし刃研ぎ可能です

用途草削り作業。刃長(mm)120刃渡り(mm)100柄長さ(mm)270全長(mm)305材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木質量(g)100刃の種別鋼付内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75271296156378
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする