浅香工業 浅香工業の 農具 浅香工業の 鎌 浅香工業の 薄鎌 宝長久 鋼付 うす鎌 宝長久 鋼付 うす鎌 注文コード 75271314 注文コード 75271314 注文コード 75271314 注文コード 75271314 注文コード 75271314 (1件のレビュー) 刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 峰打ち加工で曲がりに強いです。 用途やわらかい草の刈り取り作業。 刃長(mm)180 刃渡り(mm)155 柄長さ(mm)330 全長(mm)385 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)170 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 156392 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75271314 156392 オープン ¥999 ¥999 ¥1,099 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 全鋼草刈鎌 片山利器 税込¥362 ¥329 バスケットへ ステンレス鋸鎌 E-Value 税込¥439 ¥399 バスケットへ 三角ホー(普及型) ゴールデンスター 税込¥2,418~ ¥2,198~ 園芸フィルター替網 WIZ'A 税込¥351 ¥319 バスケットへ 金矢 オーエッチ工業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ パイプ柄ステンレス唐鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ パイプ柄ステンレス家庭鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ パイプ柄ステンレス三本鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ アグリウォッシュNEO ヴェルデ 税込¥2,528~ ¥2,298~ 小型スコップ WORKPRO 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 折りたたみスコップ WORKPRO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 草取リフォーク WORKPRO 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ガーデン゛フォーク WORKPRO 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 消火斧 ノーブランド 税込¥8,138~ ¥7,398~ ヒルティ(HILTI) ヒルティ(HILTI) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 剪定鋏 近正 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 18-0 火バサミ SUGICO(スギコ) 税込¥516 ¥469 バスケットへ ロング芝生鋏(1300mm) MROCAT 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ フォーク 4本爪 アルミ柄 モノタロウ 税込¥3,518 ¥3,198 (1) バスケットへ ステンレス剪定鋏 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具鎌薄鎌 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 75271314 2016-11-30 用途: 除草作業に使用 比較的安価な物を希望し、他社品との比較のために購入しました。月1回位の使用で少ないのですがホームセンター等の安価な物は刃と柄の接続部分が弱いのでテスト的に使用します。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鎌」にはこんなカテゴリがあります 鋸鎌 小鎌 薄鎌 中厚鎌 厚鎌 刈払鎌 造林鎌 収穫用鎌 地域鎌 柄・鞘・口金 鎌砥石 クリーナー・手入れ用品 シェアする マイページ 最近見た商品