曜日別特売

宝長久 ステン 除草鎌

宝長久 ステン 除草鎌 - 浅香工業宝長久 ステン 除草鎌 - 浅香工業宝長久 ステン 除草鎌 - 浅香工業宝長久 ステン 除草鎌 - 浅香工業宝長久 ステン 除草鎌 - 浅香工業
(2件のレビュー)

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。

用途根こそぎの除草作業刃長(mm)105刃渡り(mm)80柄長さ(mm)150全長(mm)205材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)70内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75271323156422
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75271323
2020-08-09
用途: 庭や道路沿いの除草及び苔取り作業用
その他業種

従前は鉄製の同様鎌を使用していたが、刃が錆びた色に変色し刃先先端も摩耗して丸くなったりと不便さを感じていたが、当該品の使用で作業も簡便に除草等も綺麗な状態で済ませることができた。

対象商品 : 75271323
2020-09-07
用途: 除草作業
サービス業

簡単に草が刈れるので重宝しています。
また農作業でも役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする