ロールボックス用 キャスター

ロールボックス用 キャスター - 浅香工業

ロールボックス用取り替え車輪径150mm自在ストッパー付キャスター。

質量(kg)1.8車輪径(Φmm)150高さ(mm)(キャスター)190車輪幅(mm)38取付ピッチ80×80材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム内容量1個
注意
※取り替え時には14mmレンチが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75271716180630
オープン
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする