ロールボックス用 キャスター

ロールボックス用 キャスター - 浅香工業

積載荷重500kg用の取り替え用ロールボックスキャスター。

適合183691:ロールボックス500S型Cタイプ、182179:ロールボックス500S型Dタイプ、181633:ロールボックス500L型Cタイプ、180975:ロールボックス500L型Dタイプ、181688:ロールボックス500S型Cタイプ、181695:ロールボックス500S型Dタイプ、183684:ロールボックス500L型Cタイプ、・181725:ロールボックス500L型Dタイプ、183691:ロールボックス500S型Cタイプ、182179:ロールボックス500S型Dタイプ質量(kg)1.6車輪径(Φmm)150高さ(mm)(キャスター)190車輪幅(mm)38取付ピッチ80×80材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム内容量1個
注意
※取り替え時には14mmレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75272242180654
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする