ロールボックス

ロールボックス - 浅香工業

ロールボックス用中間棚。ロールボックス専用中間棚500Sタイプ。棚板1枚に4箇所のフックが付いているので取り付けが簡単にできます。積載荷重100kg/棚板1枚あたり

棚板耐荷重(kg)100/枚適合181688:ロールボックス500S型Cタイプ、181695:ロールボックス500S型Dタイプ、183691:ロールボックス500S型Cタイプ、182179:ロールボックス500S型Dタイプ材質スチール質量(kg)4.8積載面寸法(mm)715×500外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(中間棚)805×500×23内容量1枚
注意
※中間棚取付け時はロールボックス500L・500S型の積載荷重500kg以内でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75272321182162
オープン
10,090
11,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする