曜日別特売

一輪車 プロ用バケット(皿)

一輪車 プロ用バケット(皿) - 浅香工業一輪車 プロ用バケット(皿) - 浅香工業
(2件のレビュー)

一輪車の取り替え用バケット。バケット4箇所にボルト・ナットで固定します。

材質スチール全長(mm)770板厚(mm)0.8内容量1枚
注意
※取り替え時にはプラスドライバー、10mmレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
全幅(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75272547181511181509:一輪車浅型プロ、181022:一輪車2才浅型パンクレス車輪付。4.3680135
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75272556181512181508:一輪車3才深型プロ、181039:一輪車3才深型パンクレス車輪付5496285
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75272547
2025-03-04
用途: 農作業
農・林・水産業

取付ボルト穴位置が合いませんが、インシュロックで固定しました。問題ありません。

対象商品 : 75272547
2016-11-04
用途: 一輪車バケット交換
農・林・水産業

一輪車のバケットがプラだった為、割れてしまい交換しました。
最近、バケットだけホームセンターにも無く助かります。
ポン付け出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする