浅香工業
FG回転式芝生鋏
手軽に芝刈りの出来るハンディタイプ
花壇のキワや狭い場所での芝刈りに便利
360度、刃先回転機能により使用シーンに合わせ角度を変えることができます
手にフィットするTPRグリップ
用途
狭い場所の芝刈りに
全長(mm)
365
刃渡り(mm)
130
トラスコ品番
868-2227
材質
(切刃)フッ素コーティング/(受刃)ハードクロムメッキ/(本体)PP、TPR
高さ(mm)
40
柄長さ(mm)
330
使用目的
刈り
切断対象
芝
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75273396
190262
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください