ホースハンガー J

ホースハンガー J - 浅香工業
(5件のレビュー)

水道の蛇口に引っ掛けるだけでお手軽にホースの収納ができます。市販のS字フック等を使用してラティスやフェンスに取り付けて使用する事もできます。

用途使用後のホースの収納に材質ABS樹脂幅(mm)90全長(mm)250質量(g)150奥行(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75273466190453
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75273466
2021-02-02
用途: 水道ホースの収納

今までは針金をまいて物干しに掛けていましたが、使うたびによりを戻す作業が面倒でした。リールに巻くほどの長さではないし簡易的に何かないかと探していたところこれがヒットしました。
廉価で扱いやすくとても満足しています。

対象商品 : 75273466
2019-04-12
用途: 清掃用具の収納
ADS

車内にパイプでラックを組んでこれにハンガーを固定し、ホース(ホースリール以外の延長用5m、10m)や、延長コード(10m)を掛けています。これによりスッキリと車内に収納でき、取り出しもしやすい。個人的には大型のS字フックよりも使いやすいと思います。

対象商品 : 75273466
2017-04-19
用途: 紫外線に弱い

屋外南面で一年使用してみると、紫外線にあんがい弱く
最初はあった柔軟性がなくなってしまい、少しホースを引っ張って負荷がかかっただけで
粘ること無く「バキッ!」と折れてしまった。
屋外で使用すること前提の商品だと思うので、これはまずいかもしれない。
やはり、こういった用途のものは金属製がいいだろう。

3が参考にしています
対象商品 : 75273466
2016-03-05
用途: 非常に具合が良い

柔軟性や幅、Jの曲がり具合、どれをとっても非常に具合のよい優秀な製品
壁にホースハンガーが欲しく、針金型なども考えたのだが、洋服に引っかかったりしゃがんだ時に目に入ったりしたらと思うと
若干怖かったのでこれにした。結果は大正解
ただひとつ残念なのは蛇口に引っ掛ける用途のみで
壁に取り付けるのに不都合な穴の形をしていること。
上から薄い木の板を当てて真ん中の少しふくらんだところを釘で打ったが、できれば素で釘穴があれば一番良かったかなと思う

対象商品 : 75273466
2016-03-09
用途: ホースの収納

よく使う場所で、ホースがあまり長くないのがベストですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする