曜日別特売

金象印 マイフィットステン片手三角草削り

金象印 マイフィットステン片手三角草削り - 浅香工業金象印 マイフィットステン片手三角草削り - 浅香工業金象印 マイフィットステン片手三角草削り - 浅香工業金象印 マイフィットステン片手三角草削り - 浅香工業

アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り
頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています
柄部を7枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です

用途株間等狭い場所の除草に材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)380質量(g)240板厚(mm)(刃先部)1.5先幅(mm)130内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75273545190569
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする