金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100

金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 - 浅香工業金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 - 浅香工業金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 - 浅香工業金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 - 浅香工業金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 - 浅香工業金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 - 浅香工業
(4件のレビュー)

手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏
刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です
女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル
手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています
携帯、保管に便利なストラップ付

用途ツルの太い作種の剪定作業に全長(mm)182刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)約12トラスコ品番868-2236材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂質量(g)146使用目的剪定作業切断対象ツルの太い作種内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75273572190590
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75273572
2022-03-11
用途: みかんの採集
農・林・水産業

持ち手にガードがあることで安定した剪定と収穫作業が同時にできる。

対象商品 : 75273572
2022-03-10
用途: 大型のみかん採集
農・林・水産業

太い枝にも対応で使い勝手が良い。持ち手にカバーがあるのが非常に便利。

対象商品 : 75273572
2020-03-27
用途: 茎・葉の除去
農・林・水産業

手首通す紐と片方だけの穴あきグリップの剪定バサミを探してたのでピッタリでした。使いやすさ重視です。切れ味に関してはどれも一緒だと思ってる人間なので違いはわかりません。前回購入して2本目なのですが手首に通す紐がゴムなのですぐ切れてそこだけがマイナスですね。今はストラップを通してまだ1本目を利用しております。価格もそんなにしないので悪くなったら2本目を使ってまた予備を購入すればいいかなと。

対象商品 : 75273572
2014-09-08
用途: 魚裁きに利用

ステンレスの安物と違いがとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする