曜日別特売

金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140

金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140 - 浅香工業金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140 - 浅香工業金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140 - 浅香工業金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140 - 浅香工業金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140 - 浅香工業
(7件のレビュー)

手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏
刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です
女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル
手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています
携帯、保管に便利なストラップ付

用途収穫、摘花、芽切り作業に全長(mm)195刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約8トラスコ品番868-2237材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂質量(g)148使用目的収穫、摘花、芽切り作業内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75273597190613
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75273597
2023-01-04
用途: 農作業

よく切れます すぐ錆びるのが難点だが 安価なのでOKです

対象商品 : 75273597
2022-07-31
用途: 薔薇・ブルーベリー剪定
その他業種

小枝や花柄摘みに使用しています。滑りどめが手にフィットし、コンパクトなので安定感があります。切れ味もよくストラップが付いているので、剪定の枝落とし作業が捗ります。

2022-07-31
用途: 剪定
農・林・水産業

女性におすすめとの案内があり、購入しましたが、構造上の危険な部分有り。
問題部分は、人差し指の部分の付け根をハサミを使用し切った段階に、手のひらを挟み込む構造となっている。
木の枝で硬いものを切った後挟み込むとつらいです。
何度も血豆ができています。
とても危険です。
形を見ると、手のひらを挟み込むはさみの形がわかります。
けがを防ぐために、口コミを書かせていただきました。

対象商品 : 75273597
2021-03-14
用途: ハーブなど剪定時
その他業種

上手そうだし、とても使いやすいです。あまり力もいらずに切れるようです。

対象商品 : 75273597
2021-03-09
用途: 薔薇などの剪定
その他業種

軽くてよく切れて満足です
つる薔薇に挑戦するのでこれから活躍してくれると思います

対象商品 : 75273597
2016-05-23
用途: 庭のメンテに使ってます。
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味最高です。切り始めから終わりまで、握る力が一定でコントロールしやすいです。良い道具です。

対象商品 : 75273597
2014-05-25
用途: 植え込みの剪定・芽切り
E.T.Laboratory

大手メーカー品でも切れ味があまり良くないものは少なくないが,本品は非常にシャープで切れ味が良い。
ビニールの紐などもサクサク切れるが,噛み合わせがしっかりとしている証である。
高価な剪定ハサミでも,ビニール紐が切れないものは意外と多い。
グリップの材質や形状もよく工夫されていて使い勝手に優れている。
難はバネが若干強めなこととストッパーがやや固いことくらいだ。
しかし価格を考慮したら抜群である。これを使ったら高価なハサミは不要だと思える。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする