曜日別特売

FG ハンドスコップ

FG ハンドスコップ - 浅香工業FG ハンドスコップ - 浅香工業FG ハンドスコップ - 浅香工業FG ハンドスコップ - 浅香工業FG ハンドスコップ - 浅香工業FG ハンドスコップ - 浅香工業

スチール製ハンドスコップ
柄は手にフィットする樹脂製です
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付

用途花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業に材質(頭部)スチール/(柄部)樹脂全長(mm)280長さ(mm)(頭部)150幅(mm)(頭部)85質量(g)140内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75273746191111
オープン
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
75273755191128
オープン
339
373(税込)
当日出荷
75273737191104
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする