浅香工業
宝長久寛文作 A型剪定鋏鋼付
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部ネジ止め式
刃研ぎが出来ます。
用途
生木、果樹の剪定作業に
全長(mm)
200
刃渡り(mm)
55
切断能力(mm)
(生木)約15
材質
スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)
230
使用目的
剪定作業
切断対象
果樹、生木
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75273931
192008
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください