曜日別特売

宝長久寛文作 B型剪定鋏鋼付

宝長久寛文作 B型剪定鋏鋼付 - 浅香工業宝長久寛文作 B型剪定鋏鋼付 - 浅香工業宝長久寛文作 B型剪定鋏鋼付 - 浅香工業宝長久寛文作 B型剪定鋏鋼付 - 浅香工業宝長久寛文作 B型剪定鋏鋼付 - 浅香工業宝長久寛文作 B型剪定鋏鋼付 - 浅香工業
(1件のレビュー)

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部ネジ止め式
刃研ぎが出来ます。

用途生木、果樹の剪定作業に切断能力(mm)(生木)約15切断対象果樹、生木使用目的剪定作業材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)200質量(g)230刃渡り(mm)55内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75273947192015(生木)約15200230
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-16
用途: ガーデニング
医療・福祉・介護関連業

薔薇の剪定に切れ味良い。研げて切れ味が戻るのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする