浅香工業
宝長久寛文作 刃長園芸鋏鋼付
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部ネジ止め式
刃研ぎが出来ます
用途
込み入った場所での芽切りに
全長(mm)
210
刃渡り(mm)
70
切断能力(mm)
(生木)約10
材質
スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)
210
切断対象
芽
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75273956
192022
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください