浅香工業
宝長久寛文作 大久保鋏鋼付
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
用途
園芸・農作業に
全長(mm)
180
刃渡り(mm)
55
切断能力(mm)
(生木)約8
材質
スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)
245
使用目的
園芸、農作業
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75273965
192039
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください