浅香工業
宝長久 刃長大久保鋏
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途
園芸作業、農作業に
全長(mm)
200
刃渡り(mm)
75
切断能力(mm)
(生木)約8
材質
スチール
質量(g)
220
使用目的
園芸作業、農作業
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75274026
192107
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください