浅香工業
宝長久 古流鋏
(1件のレビュー)
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途
生花、華道用
全長(mm)
165
刃渡り(mm)
55
切断能力(mm)
(生木)約8
材質
スチール/(刃先)炭素鋼
質量(g)
180
使用目的
生花、華道
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75274035
192114
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください