曜日別特売

宝長久 池の坊鋏

宝長久 池の坊鋏 - 浅香工業宝長久 池の坊鋏 - 浅香工業宝長久 池の坊鋏 - 浅香工業

刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。

用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)8以下材質スチール/(刃先)炭素鋼質量(g)160使用目的生花、華道内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75274044192121
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする