浅香工業
宝長久 さつき鋏
(1件のレビュー)
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途
さつきの手入れ、細枝切りに
全長(mm)
180
刃渡り(mm)
45
切断能力(mm)
(生木)約3
材質
スチール/(刃先)炭素鋼
質量(g)
100
使用目的
切り、手入れ
切断対象
さつき、細枝
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75274053
192138
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください