曜日別特売

FG フラワー鋏 剪定用

FG フラワー鋏 剪定用 - 浅香工業FG フラワー鋏 剪定用 - 浅香工業FG フラワー鋏 剪定用 - 浅香工業FG フラワー鋏 剪定用 - 浅香工業FG フラワー鋏 剪定用 - 浅香工業
(1件のレビュー)

グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです
刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
刃は食い込みが良く、切断物が逃げにくい仕様です。携帯、保管に便利なストラップ付

用途庭木・果樹園の剪定に全長(mm)185刃長(mm)45切断能力(mm)(生木)約12材質(刃先)スチール/(握り部)樹脂質量(g)130使用目的剪定切断対象庭木、果樹園内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75274062192503
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75274062
2022-09-13
用途: 小枝の剪定
不動産業

大きな枝切りバサミで剪定した後、小枝を家庭ごみサイズの大きさ(長さ30センチ程度)までバラバラ二する作業に非常に役立っています。以前から使用していますが、耐久性もあり、刃の切れ味も長期間落ちません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする