浅香工業
FG フラワー鋏 万能用
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです
刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途
園芸、野菜の収穫、クラフトに
全長(mm)
170
刃長(mm)
50
切断能力(mm)
(生木)約6
材質
(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂
質量(g)
70
使用目的
クラフト、収穫、園芸
切断対象
野菜
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75274087
192527
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください