FG 芽切摘果用菜園鋏FG-S140R

FG 芽切摘果用菜園鋏FG-S140R - 浅香工業FG 芽切摘果用菜園鋏FG-S140R - 浅香工業FG 芽切摘果用菜園鋏FG-S140R - 浅香工業

サビに強いハードクロームメッキ
ビニールコーティンググリップ

用途農作業や家庭菜園での摘果・芽切・収穫作業に全長(mm)195刃長(mm)51材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)スチール(ビニールコーティング)質量(g)150使用目的収穫作業、摘果、芽切、農作業内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75274114192600
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする