浅香工業
宝長久寛文作 両刃中厚鎌
両刃タイプ。
中厚鎌。
刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途
やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業
刃長(mm)
165
刃渡り(mm)
145
柄長さ(mm)
315
全長(mm)
330
材質
(刃先)スチール/(柄部)天然木
質量(g)
200
刃の種別
鋼付
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75274157
196345
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください