曜日別特売

宝長久寛文作 両刃中厚鎌

宝長久寛文作 両刃中厚鎌 - 浅香工業宝長久寛文作 両刃中厚鎌 - 浅香工業宝長久寛文作 両刃中厚鎌 - 浅香工業宝長久寛文作 両刃中厚鎌 - 浅香工業宝長久寛文作 両刃中厚鎌 - 浅香工業宝長久寛文作 両刃中厚鎌 - 浅香工業

両刃タイプ。
中厚鎌。
刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。

用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業刃長(mm)180刃渡り(mm)155柄長さ(mm)330全長(mm)360材質(刃先)スチール/(柄部)天然木質量(g)230刃の種別鋼付内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75274166196352
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする