浅香工業
宝長久 中厚鎌
刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途
やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業
刃長(mm)
180
刃渡り(mm)
160
柄長さ(mm)
330
全長(mm)
400
材質
(刃先)スチール/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂
質量(g)
230
刃の種別
全鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75274245
196543
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください