曜日別特売

象 片手鍬 幅広 300ミリ椎柄 グリップ付

象 片手鍬 幅広 300ミリ椎柄 グリップ付 - 浅香工業象 片手鍬 幅広 300ミリ椎柄 グリップ付 - 浅香工業象 片手鍬 幅広 300ミリ椎柄 グリップ付 - 浅香工業

家庭菜園向けコンパクトツール
頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。

用途家庭菜園での土寄せ、掘り起こし作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂長さ(mm)(頭部)80幅(mm)(頭部)75全長(mm)300質量(g)230柄長さ(mm)300内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75274254196550
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする