曜日別特売

象 片手鍬 イカ型 300ミリ椎柄 グリップ付

象 片手鍬 イカ型 300ミリ椎柄 グリップ付 - 浅香工業象 片手鍬 イカ型 300ミリ椎柄 グリップ付 - 浅香工業象 片手鍬 イカ型 300ミリ椎柄 グリップ付 - 浅香工業
(1件のレビュー)

家庭菜園向けコンパクトツール
頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。

用途家庭菜園での掘り起こし、草のかき寄せ作業。潮干狩り作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂長さ(mm)(3本側)80/(バチ側)80幅(mm)(3本爪側)65/(バチ側)60全長(mm)300質量(g)285柄長さ(mm)300内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75274272196574
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75274272
2022-04-02
用途: 庭の草取り
その他業種

初めて庭の草取りやったのですが労せず使いこなせ簡単に出来るのにはびっくりしました
又これ又初めて猫の額小さな畑を作ったのですが これ又いとも簡単に耕す事が出来 こんな便利物と出会えてとても満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする