曜日別特売

象 片手鍬バチツル型300ミリ椎柄 グリップ付

象 片手鍬バチツル型300ミリ椎柄 グリップ付 - 浅香工業象 片手鍬バチツル型300ミリ椎柄 グリップ付 - 浅香工業象 片手鍬バチツル型300ミリ椎柄 グリップ付 - 浅香工業
(1件のレビュー)

家庭菜園向けコンパクトツール
頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。

用途家庭菜園での土寄せ、掘り起こし作業。種の筋付け作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂長さ(mm)(頭部、ツル部)80幅(mm)(頭部)60全長(mm)300質量(g)250柄長さ(mm)300内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75274281196581
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75274281
2021-06-30
用途: 草取り 真竹のタケノコの処理と収穫

草取りに使うために買いましたが、真竹のタケノコの収穫もできますが、特に不要な場所に生えてきた真竹をタケノコ段階で処理するのに重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする