浅香工業
象 全鋼 片手ねじり鎌 グリップ付
刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
土や小石と一緒に草を削るのに便利です。
用途
狭い場所での草削り、草取り作業。
材質
(刃先)スチール/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂
全長(mm)
345
質量(g)
190
刃幅(mm)
120
柄長さ(mm)
260
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75274297
196598
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください