災害救助用常備ツールセット

災害救助用常備ツールセット - 浅香工業災害救助用常備ツールセット - 浅香工業災害救助用常備ツールセット - 浅香工業災害救助用常備ツールセット - 浅香工業

企業防災・地域防災の考えから生まれた常備用災害時救助工具セット。ベンチの中に救助工具が入った常設型。床面との微調整用アジャスター付き。・本体とシート部を固定するネジはつまみネジ、防盗ネジの2タイプあります。

用途救助作業用道具として付属品つまみネジ×6、防盗ネジ×6、防盗ネジ専用レンチ×1セット内容金象印金テコ幅広(25mm×1000mm)、平バラシバール(900mm)、金象印両口ハンマー3.5kg(樫柄付)、剣付防災斧1.1kg(グラスファイバー柄付)、金象印ハンマーツルハシ3.0kg(樫柄付)、金象印パイプショベル丸(JIS規格品)、ボルトクリッパー(600mm)、宝長久サヤ入り鋸(240mm)、純綿軍手(6双入り)、ロープ(10mm×20m)、保護メガネ(2個入)材質ベンチ/化粧合板、合成皮革質量(kg)45寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)(外寸)1140×440×400内容量1セット
注意
※軍手、保護メガネ以外の数量は各1個となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75274482219450
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,300/税込¥2,530
北海道地方1¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする