金象印 ステンレス三本鍬

金象印 ステンレス三本鍬 - 浅香工業金象印 ステンレス三本鍬 - 浅香工業金象印 ステンレス三本鍬 - 浅香工業金象印 ステンレス三本鍬 - 浅香工業金象印 ステンレス三本鍬 - 浅香工業金象印 ステンレス三本鍬 - 浅香工業金象印 ステンレス三本鍬 - 浅香工業金象印 ステンレス三本鍬 - 浅香工業
(1件のレビュー)

頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
三本爪タイプ

用途
畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
全長(mm)1050頭部幅(mm)130頭部長(mm)180材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木質量(kg)1.1内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527492775481
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75274927
2015-04-07
用途: 田畑耕運

軽くて、とても使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする