曜日別特売

金象 バチ鍬 1050樫柄付

金象 バチ鍬 1050樫柄付 - 浅香工業金象 バチ鍬 1050樫柄付 - 浅香工業金象 バチ鍬 1050樫柄付 - 浅香工業金象 バチ鍬 1050樫柄付 - 浅香工業金象 バチ鍬 1050樫柄付 - 浅香工業金象 バチ鍬 1050樫柄付 - 浅香工業金象 バチ鍬 1050樫柄付 - 浅香工業金象 バチ鍬 1050樫柄付 - 浅香工業
(4件のレビュー)

頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ

用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに全長(mm)1050頭部幅(mm)80頭部長(mm)200材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527496375485
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75274963
2021-04-16
用途: タケノコ堀
自動車・二輪車・自転車関連業

唐鍬の柄が折れてしまい、それに合う柄が無かったので
今回、購入しました。折れた唐鍬は50年以上前のものです。

対象商品 : 75274963
2021-03-04
用途: 農園の耕作
農・林・水産業

固まった土にもサクサクと気持ち良く使用できてます。

対象商品 : 75274963
2019-04-26
用途: タケノコ掘り
農・林・水産業

タケノコ掘った感覚もよく、それなりの製品である
他の振り下ろし棒、皆そうだが楔のでっぱりは何とかなりませんかね

対象商品 : 75274963
2016-08-24
用途: 庭の草抜き
不動産業

少し重いですけど使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする