浅香工業
象 窓ホー
窓あきタイプの草削り。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
木柄は椎材使用により軽量化を図りました。
用途
畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)
1210
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)
1
高さ(mm)
(頭部)130
先幅(mm)
(頭部)210
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75274972
70676
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません