曜日別特売

解体バラシハンマー

解体バラシハンマー - 土牛
(4件のレビュー)

柄尻の内径22mmでサポートハンドルに差し込めます。N65の釘が一発で抜けます。
使いやすさを考えた成型グリップ仕様です。釘抜き作業を考えたコンパクトヘッドです。

用途解体用ハンマー。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)380主な用途仮枠作業材質(グリップ)樹脂仕様柄尻は内径22mmで、サポートハンドルに差し込めます。頭の全長(mm)108質量(g)約900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75275453380 止
2,950
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-20
用途: 解体作業その他
壮瞥のよろず屋サービス業

数種類の玄翁・ハンマーを使い分けますが、このバラシハンマーはオールマイティーなので常時持ち歩いてます。ヘルプする人方にも1丁ずつプレゼントしました。

対象商品 : 75275453
2021-10-03
用途: あらゆる場面、特に解体作業
壮瞥のよろず屋サービス業

あらゆる場面、特に解体作業では重宝する。謳い文句通りに長い釘でもストレスなく抜ける。頭が潰れた半端な釘も抜きやすい。小さな釘でも問題なし。中途半端なバールは不要になる。
大工仕事にはどうかというと、やはり餅は餅屋かな?

対象商品 : 75275453
2016-06-08
用途: 型枠解体
建設業・工事業

型枠解体の一番いいハンマー

対象商品 : 75275453
2015-05-28
用途: 釘抜き等

使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする