土牛
スチール300
コンパクトな短柄タイプ。
全長(mm)
300
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
頭径(Φmm)
主な用途
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75275541
小 止
1個
仮枠ハンマー
27
仮枠作業
すべり止
¥
3,090
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48660354
1287
1本
-
-
-
-
¥
2,990
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
48660370
149
1本
-
-
-
-
¥
3,140
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください