曜日別特売

スチパネ450

スチパネ450 - 土牛スチパネ450 - 土牛スチパネ450 - 土牛
(1件のレビュー)

パイプ柄仮枠鎚のロングタイプ。落下防止コード用取付穴付です。

用途本職仮枠作業用のハンマー。全長(mm)470材質(頭)スチール材質(柄部)スチール材質(グリップ)樹脂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
頭径(Φmm)
主な用途
種別
質量(g)
頭の全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75275566小 無1個仮枠ハンマー27仮枠作業すべり無580125
3,770
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75275575中 無1個仮枠ハンマー29仮枠作業すべり無690134
3,880
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75275584中 止1個仮枠ハンマー29仮枠作業すべり止690134
3,980
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
53355077006311丁型枠ハンマー27-小すべり止580125
3,860
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75275584
2020-04-22
用途: 解体
建設業・工事業

2年越しに、やっと買えました!
木の柄だと、耐久性が無さすぎて。
普通の長さが、使えない。
45cm以上のスチパネが、自分にピッタリ!
重さ、長さ、使用感、抜群!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする