土牛
グラタン
グラス柄仮枠鎚のショートタイプ。コンパクトな短柄タイプです。
用途
仮枠作業において便利なグラス柄のハンマー。
全長(mm)
340
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
頭径(Φmm)
材質(頭)
材質(柄部)
主な用途
材質(グリップ)
頭の全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75275995
中 無
1個
仮枠ハンマー
29
スチール
グラスファイバー
仮枠作業
ゴム
137
630
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48660424
670
1本
-
-
-
-
-
-
128
-
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください