パイプ柄ナラシハンマー

パイプ柄ナラシハンマー - 土牛
(1件のレビュー)
用途ダクト工事用ハンマー。種類板金用ハンマー全長(mm)315主な用途板金作業内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
頭の全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527621421mm30122550
2,880
2,598
2,858(税込)
当日出荷
7527622324mm37128約680
3,340
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75276223
2021-01-05
用途: 鉄板のえくぼを平らにする時

ヘッドに定規を当てると平らではなくくぼんでいるので鉄板のならしには
むいてなかったです。自分で修正し使用してます。安かったので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマーによる板金加工
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammer_plateworking/
2023-03-20

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする