金鎚

金鎚 - 土牛
(2件のレビュー)

24mmサイズの先切金槌です。

用途先切金槌。種類片口ハンマー全長(mm)330主な用途打ち込み作業口径(mm)28×26頭の全長(mm)118質量(g)約360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527624124mm
2,290
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75276241
2019-11-27
用途: 傘釘の打ち付けに使用
株式会社あすなろ農・林・水産業

面が平らで打ちやすいです。
木の柄は、冬場有難いです・・・・( ^ω^)・・・

対象商品 : 75276241
2019-11-27
用途: 傘釘の打ち付けに使用
株式会社あすなろ農・林・水産業

打ち付け面が平らに仕上がっていてスムーズに釘が打てます。
また、柄が木材なので冬場は暖かく良い・・・( ^ω^)・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする