グラス柄ブリキヤ鎚

グラス柄ブリキヤ鎚 - 土牛グラス柄ブリキヤ鎚 - 土牛グラス柄ブリキヤ鎚 - 土牛グラス柄ブリキヤ鎚 - 土牛グラス柄ブリキヤ鎚 - 土牛
(1件のレビュー)
用途板金用ハンマー。種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(mm)
頭の全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527625718mm34019×19102約340
3,480
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
7527626621mm-22×22--
3,650
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75276266
2017-08-30
用途: 板金工事
建設業・工事業

前に、使っていたのが古くなったので買い換えました。
前のより、使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマーによる板金加工
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammer_plateworking/
2023-03-20

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする