土牛
ブロンズ グラス柄八角玄能
種類
両口ハンマー
材質(頭)
炭素鋼/ブロンズ仕上
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75276546
300g
24×22
¥
4,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
75276555
450g
28×24
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください