土牛
マグネット付角柄グラスパネ
全長(mm)
380
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
頭径(Φmm)
材質(頭)
材質(柄部)
主な用途
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75276564
小小 無
1個
仮枠ハンマー
25
スチール
グラスファイバー
仮枠作業
すべり無
¥
4,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48660440
1761
1本
-
-
-
-
-
-
¥
4,180
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください